S070P-5BC-1 パイロット弁アッセンブリ SMC 56380387

パイロット弁アッセンブリ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個電圧(V)DC24リード線取出方法プラグコネクタリード線付(ランプ・サージ電圧保護回路付)注文コード56380387品番S070P-5BC-1
参考基準価格(税別)¥3,250販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

・7mm幅小形電磁弁マニホールド。
・4位置デュアル3ポート弁。
・豊富な集中配線方式のバリエーション。
・スリムコンパクトマニホールド:設置スペース45%減
※高さ20mm低減
※分割形マニホールド比較
・マニホールド型式:SSO751,SSO750,SSO755

ポート数5付属品ストッパプレートリード線取出方法プラグコネクタリード線付(ランプ・サージ電圧保護回路付)電圧(V)DC24
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする