S070P-6BG パイロット弁アッセンブリ SMC 56380475

パイロット弁アッセンブリ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個電圧(V)DC12リード線取出方法グロメット注文コード56380475品番S070P-6BG
参考基準価格(税別)¥2,370販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

・7mm幅小形電磁弁マニホールド。
・4位置デュアル3ポート弁。
・豊富な集中配線方式のバリエーション。
・スリムコンパクトマニホールド:設置スペース45%減
※高さ20mm低減
※分割形マニホールド比較
・マニホールド型式:SSO751,SSO750,SSO755

ポート数5リード線取出方法グロメット電圧(V)DC12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする