曜日別特売
01-170 EVACKiDS 肩への負担を軽くする保育士リュック レッド 日本エイテックス 56644851

01-170 EVACKiDS 肩への負担を軽くする保育士リュック レッド 日本エイテックス 56644851
01-170 EVACKiDS 肩への負担を軽くする保育士リュック レッド 日本エイテックス 56644851
01-170 EVACKiDS 肩への負担を軽くする保育士リュック レッド 日本エイテックス 56644851
01-170 EVACKiDS 肩への負担を軽くする保育士リュック レッド 日本エイテックス 56644851
01-170 EVACKiDS 肩への負担を軽くする保育士リュック レッド 日本エイテックス 56644851
01-170 EVACKiDS 肩への負担を軽くする保育士リュック レッド 日本エイテックス 56644851
01-170 EVACKiDS 肩への負担を軽くする保育士リュック レッド 日本エイテックス 56644851
01-170 EVACKiDS 肩への負担を軽くする保育士リュック レッド 日本エイテックス 56644851

EVACKiDS 肩への負担を軽くする保育士リュック レッド

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
56644851
品番
01-170
参考基準価格(税別)¥9,900販売価格(税込)¥10,888
販売価格(税別)
¥9,898

保育士さんが園児とのおさんぽ時に持ち歩く荷物の重さを少しでも軽減したい、保育士さんの負担を少しでも減らしたいとの思いから、保育さんと共同開発した「肩への負担を軽くする保育士リュック」。
本体表生地には、防炎加工生地を使用しており防災用としてもご使用頂けます。
撥水加工も施しているので多少の雨でも水を弾きます。
肩ベルトは、抱っこひもで採用している独自のカーブ(立体構造)になっているので、体形に合わせてフィットするので肩ベルト全体で重みを分散します。
腰ベルトは肩への負担を軽減するだけでなく、リュックを身体に密着させるので、さらに負担が軽くなり、長時間の使用でも疲れにくくなります。
嬉しい機能が充実しており、箱ティッシュポケット、ゴミ専用ポケット、底ポケット、ウエストサイドポケット多彩なポケットが沢山あります。
背面プレートには「おさんぽ中・NO PHOTO・避難中」3つのプレートを準備。
本体カラーは見やすい原色カラーで、園児にもわかりやすく、車や自転車などからも見えやすい目立つカラー展開です。
夕暮れ時や、暗闇でも車のライトに反射するリフレクター付き。
チェアストラップにはホイッスルが付いているので注意喚起に役立ちます。

材質
表/ポリエステル100%(防炎・撥水加工生地使用)、裏/ポリエステル100%
質量(g)
960
容量(L)
27.5(ポケット含32)
アズワン品番
69-1582-18
厚さ(cm)
20
寸法(縦×横)(cm)
48×40
ベルト長さ(cm)
~約136
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする