SY30M-05-A1 スペーサ形減圧弁 SMC 56736854

スペーサ形減圧弁

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合【バルブ】シングル・ダブル用・4位置 注文コード56736854 品番SY30M-05-A1
参考基準価格(税別)¥6,550 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
この商品は適合など12種類から選べます 他の種類を見る
適合【バルブ】シングル・ダブル用・4位置 減圧ポート4(A)ポート(P制御形A減圧) シリーズSY3000 オプション【圧力計】MPa表示圧力計付(奇数連用)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする