SY30M-06-A1-3 スペーサ形減圧弁 SMC 56736924

スペーサ形減圧弁

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合【バルブ】3位置用 注文コード56736924 品番SY30M-06-A1-3
参考基準価格(税別)¥7,700 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
この商品は適合など12種類から選べます 他の種類を見る
適合【バルブ】3位置用 減圧ポート4(A)ポート(P制御形A減圧) シリーズSY3000 オプション【圧力計】MPa表示圧力計付(偶数連用)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする