SMC
給排気ブロックアッセンブリ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
パイロット方式
内部パイロット・サイレンサ内蔵
内部パイロット
外部パイロット
内部パイロット・サイレンサ内蔵
配管方向
横配管
横配管
上配管
ポート管接続口径
【P・E】Φ8ワンタッチ管継手
【P・E】Φ8ワンタッチ管継手
【P・E】Φ8ワンタッチ管継手
ポートプラグ
【P・E】エルボ下向きΦ8ワンタッチ管継手
【P・E】エルボ下向きΦ5/16ワンタッチ管継手
【P・E】エルボ上向きΦ8ワンタッチ管継手
【P・E】エルボ上向きΦ5/16ワンタッチ管継手
【P・E】Φ5/16ワンタッチ管継手
取付方式
DINレール取付 (DINレールなし)
直接取付
DINレール取付 (DINレールなし)
全54種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
56743407
品番
SY30M-1-1AS-C8-D0-NA
参考基準価格(税別)
¥8,800
販売価格(税込)
¥9,238
販売価格(税別)
¥
8,398
バスケットに入れる
取付方式
DINレール取付 (DINレールなし)
シリーズ
SY3000
パイロット方式
内部パイロット・サイレンサ内蔵
配管方向
横配管
給排気ブロックアセンブリ
EX600,500,250,260,126,Dサブコネクタ <IP67>,端子台ボックス,リード線,マルチコネクタ対応
ポート管接続口径
【P・E】Φ8ワンタッチ管継手
CADデータダウンロード
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。