SY50M-1-11A2-C10-NA 給排気ブロックアッセンブリ SMC 56774907

給排気ブロックアッセンブリ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ポート管接続口径【P・E】Φ10ワンタッチ管継手取付方式直接取付注文コード56774907品番SY50M-1-11A2-C10-NA
参考基準価格(税別)¥7,650販売価格(税込)¥7,588
販売価格(税別)
6,898
取付方式直接取付シリーズSY5000パイロット方式内部パイロット配管方向横配管給排気ブロックアセンブリDサブコネクタ対応 <IP40>ポート管接続口径【P・E】Φ10ワンタッチ管継手コネクタ取出方向横向き
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする