SMC
EX120用 給排気ブロックアッセンブリ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
パイロット方式
内部パイロット
内部パイロット
外部パイロット
内部パイロット・サイレンサ内蔵
配管方向
横配管
横配管
裏配管
上配管
ポート管接続口径
【P・E】エルボ上向きΦ3/8ワンタッチ管継手
【P・E】エルボ上向きΦ3/8ワンタッチ管継手
【P・E】エルボ上向きΦ3/8ワンタッチ管継手
ポートプラグ
【P・E】エルボ下向きΦ10ワンタッチ管継手
【P・E】Φ10ワンタッチ管継手
【P・E】エルボ下向きΦ3/8ワンタッチ管継手
【P・E】Φ3/8ワンタッチ管継手
【P・E】エルボ上向きΦ10ワンタッチ管継手
取付方式
DINレール取付 (DINレールなし)
直接取付
DINレール取付 (DINレールなし)
全61種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
56781085
品番
SY50M-1-16A-LN11-D0
参考基準価格(税別)
¥9,680
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
取付方式
DINレール取付 (DINレールなし)
シリーズ
SY5000
パイロット方式
内部パイロット
配管方向
横配管
ポート管接続口径
【P・E】エルボ上向きΦ3/8ワンタッチ管継手
CADデータダウンロード