SY50M-1-1AS-C10-D0-NA 給排気ブロックアッセンブリ SMC 56781961

給排気ブロックアッセンブリ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ポート管接続口径【P・E】Φ10ワンタッチ管継手取付方式DINレール取付 (DINレールなし)注文コード56781961品番SY50M-1-1AS-C10-D0-NA
参考基準価格(税別)¥9,350販売価格(税込)¥9,348
販売価格(税別)
8,498
取付方式DINレール取付 (DINレールなし)シリーズSY5000パイロット方式内部パイロット・サイレンサ内蔵配管方向横配管給排気ブロックアセンブリEX600,500,250,260,126,Dサブコネクタ <IP67>,端子台ボックス,リード線,マルチコネクタ対応ポート管接続口径【P・E】Φ10ワンタッチ管継手
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする