SMC
SMCの ホース
SMCの チューブ
ポリウレタンチューブ TIUB0
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全22種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
56877405
品番
TIUB01G3-100
参考基準価格(税別)
¥10,010
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
バスケットに入れる
・一般空気圧配管用。
・柔軟。
色
ネオングリーン(不透明)
長さ(m)
100
材質
ポリウレタン
内径(Φmm)
2
最高使用圧力(MPa)
0.8(20℃)
外径(Φmm)
3.18
使用流体
空気、水