SMC
SMCの ホース
SMCの チューブ
ポリウレタンチューブ TIUB0
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ソリッドパープル(不透明)
長さ(m)
20
注文コード
56877502
品番
TIUB01PU1-20U
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,820
この商品は
色・長さ
が
22
種類から選べます
他の種類を見る
・一般空気圧配管用。
・柔軟。
色
ソリッドパープル(不透明)
長さ(m)
20
材質
ポリウレタン
内径(Φmm)
2
最高使用圧力(MPa)
0.8(20℃)
外径(Φmm)
3.18
使用流体
空気、水
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
56877502
TIUB01PU1-20U
56877493
TIUB01PU1-20
ポリウレタンチューブ TIUB0
SMC
1個
¥
1,798
税込
¥
1,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です