SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの ソレノイドバルブ用部品
パイロット弁アッセンブリ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電圧(V)
DC12
注文コード
56879383
品番
V112-6A
参考基準価格(税別)
¥3,250
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
定格電圧
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
・消費電力:0.1W(節電回路付)
・マニホールド型式:VV100-S41
ポート数
3
オプション
【パイロット弁】標準(0.7MPa)
コイル定格電圧(V)
DC12
定格電圧(V)
DC12
コイル
標準
ファンクション
標準