SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの ソレノイドバルブ用部品
パイロット弁アッセンブリ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電圧(V)
DC24
注文コード
56879392
品番
V112B-5
参考基準価格(税別)
¥3,360
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
この商品は
定格電圧
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
・消費電力:0.1W(節電回路付)
・マニホールド型式:VV100-S41
ポート数
3
オプション
【パイロット弁】高速応答(0.7MPa)
定格電圧(V)
DC24
コイル
標準