V112K-5 パイロット弁アッセンブリ SMC 56879435

パイロット弁アッセンブリ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電圧(V)DC24 注文コード56879435 品番V112K-5
参考基準価格(税別)¥3,250 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品は定格電圧など4種類から選べます 他の種類を見る

・消費電力:0.1W(節電回路付)
・マニホールド型式:VV100-S41

ポート数3 オプション【パイロット弁】高圧(1.0MPa) 定格電圧(V)DC24 コイル標準

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする