V114-2G パイロット弁アッセンブリ SMC 56879672

パイロット弁アッセンブリ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電圧(V)AC200(50/60Hz) リード線取出方法グロメット(リード線長さ300mm) 注文コード56879672 品番V114-2G
参考基準価格(税別)¥3,580 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298
この商品は定格電圧・リード線取出方法など79種類から選べます 他の種類を見る

消費電力:0.1W(節電回路付)
マニホールド型式:VV100-S41

ポート数3 リード線取出方法グロメット(リード線長さ300mm) タイプ標準 定格電圧(V)AC200(50/60Hz) 手動操作方式ノンロックプッシュ式

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする