V115-3D パイロット弁アッセンブリ(DIN形ターミナルタイプ) SMC 56880686

パイロット弁アッセンブリ(DIN形ターミナルタイプ)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電圧(V)AC110(50/60Hz)[AC115(50/60Hz)] リード線取出方法DIN形ターミナル(Dタイプ)(コネクタ付) 注文コード56880686 品番V115-3D
参考基準価格(税別)¥4,070 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798
この商品はコイル定格電圧・定格電圧・リード線取出方法など9種類から選べます 他の種類を見る

・消費電力:0.1W(節電回路付)
・マニホールド型式:VV100-S41

ポート数3 リード線取出方法DIN形ターミナル(Dタイプ)(コネクタ付) タイプ標準 定格電圧(V)AC110(50/60Hz)[AC115(50/60Hz)]

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする