SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの ソレノイドバルブ用部品
パイロット弁アッセンブリ(DIN形ターミナルタイプ)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電圧(V)
DC24
リード線取出方法
DIN形ターミナル(Dタイプ)(コネクタなし)
注文コード
56880713
品番
V115-5DOS
参考基準価格(税別)
¥3,580
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
この商品は
コイル定格電圧・定格電圧・リード線取出方法
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
・消費電力:0.1W(節電回路付)
・マニホールド型式:VV100-S41
ポート数
3
リード線取出方法
DIN形ターミナル(Dタイプ)(コネクタなし)
タイプ
標準
定格電圧(V)
DC24
ランプ・サージ電圧保護回路
サージ電圧保護回路付(無極性タイプ)