V115K-5YS-X110 パイロット弁アッセンブリ(DIN形ターミナルタイプ) SMC 56880783

パイロット弁アッセンブリ(DIN形ターミナルタイプ)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 リード線取出方法DIN形ターミナル サージ電圧保護回路付(DC仕様) 注文コード56880783 品番V115K-5YS-X110
参考基準価格(税別)¥3,910 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598
この商品はリード線取出方法3種類から選べます 他の種類を見る

・消費電力:0.1W(節電回路付)
・マニホールド型式:VV100-S41

ポート数3 コイル定格電圧(V)DC24 リード線取出方法DIN形ターミナル サージ電圧保護回路付(DC仕様) ファンクション高圧

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする