VFR3000-P-03 サブプレートアッセンブリ SMC 56955096

サブプレートアッセンブリ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 配管接続口径【P・A・B】3/8 注文コード56955096 品番VFR3000-P-03
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品は配管接続口径など6種類から選べます 他の種類を見る

・主弁構造が弾性体シール。
・豊富なサイズバリエーション。
・中・大型シリンダ駆動用。
・マニホールド型式:VV5FR2,VV5FR3,VV5FR4,VV5FR5

ポート数5 仕様プラグインタイプ・横配管用取付ボルト・ガスケットは付属しません ねじの種類Rc パイロット方式内部パイロット用 配管接続口径【P・A・B】3/8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする