VS4110-015DL 5ポートソレノイドバルブ直動タイプ VS411 SMC 57136484

5ポートソレノイドバルブ直動タイプ VS411

(1件のレビュー)
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ねじの種類Rc 管接続口径Rc1/8 注文コード57136484 品番VS4110-015DL
参考基準価格(税別)¥16,940 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品はねじの種類・管接続口径など116種類から選べます 他の種類を見る

・直動式ソレノイドバルブ。
・圧力は0MPaから使用可能。
・主弁構造はメタルシール方式。
・マニホールド型式:VVS410,VVS411

ポート数5 コイル定格電圧(V)DC24 切換方式2位置シングル 管接続口径Rc1/8 ねじの種類Rc 使用流体空気・不活性ガス

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57136457
2023-08-18
用途:
エアーシリンダ制御

メーカー品で問題なく使用できました。
殆ど、エアー機器制御には使用しています。
現状は入荷が遅れていました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする