VE-6994 スマホホルダーSH-6 エツミ 57140485

 

VE-6994 スマホホルダーSH-6 エツミ 57140485
VE-6994 スマホホルダーSH-6 エツミ 57140485
VE-6994 スマホホルダーSH-6 エツミ 57140485
VE-6994 スマホホルダーSH-6 エツミ 57140485
VE-6994 スマホホルダーSH-6 エツミ 57140485
VE-6994 スマホホルダーSH-6 エツミ 57140485
VE-6994 スマホホルダーSH-6 エツミ 57140485
VE-6994 スマホホルダーSH-6 エツミ 57140485
VE-6994 スマホホルダーSH-6 エツミ 57140485

スマホホルダーSH-6

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード57140485品番VE-6994
参考基準価格(税別)¥1,300販売価格(税込)¥934
販売価格(税別)
849

集合写真や簡単な商品写真(物撮り)でのスマホ固定にぴったり。ほとんどのスマホを挟める58-88mmの固定幅で、薄型のケースを付けたまま挟める最大12mm厚まで対応。上部のアクセサリーシューにはLEDライトなどアクセサリーを。ベース部の三脚ネジ穴で、お手持ちの三脚に取付できます。カメラユーザーの方にもスマホでメモ代わりの記録やSNS用の撮影に活用いただけます。

仕様アクセサリーシュー:LEDライトなど各種アクセサリー取付可幅(mm)スマホホルダー固定:約58~88厚さ(mm)最大:約12タイプベース部:アルカスイス互換タイプ (全ての製品と互換性を保証するものではありません。)三脚取付ねじ1/4インチ三脚小ネジ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57140485
2022-09-12
用途: スマホを三脚に固定
建設業・工事業

mini 三脚に付けてます。スマホをワンタッチで固定することが出来て、
折り畳むと小型で軽く可愛らしい。シンプルでコスパ良し。オススメです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする