曜日別特売
VT307W-5D1-01-F 3ポートソレノイドバルブ直動ポペットタイプ VT307 SMC 57153607

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VT307W-5D1-01-F 3ポートソレノイドバルブ直動ポペットタイプ VT307 SMC 57153607
VT307W-5D1-01-F 3ポートソレノイドバルブ直動ポペットタイプ VT307 SMC 57153607

3ポートソレノイドバルブ直動ポペットタイプ VT307

(5件のレビュー)
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)DC24ねじの種類Rc管接続口径1/8(6A)注文コード57153607品番VT307W-5D1-01-F
参考基準価格(税別)¥7,700販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

1つのバルブでさまざまなバルブ機能。
(ユニバーサルポーティングタイプ)
N.C.仕様、N.O.仕様、デバイダ仕様、セレクタ仕様など。
低濃度オゾン対策品。
従来品との取付寸法互換性あり。

リード線取出方法DIN形ターミナル(コネクタ付)ランプ・サージ電圧保護回路なし仕様CEマーキング/なし材質(ボディ)アルミダイカスト、(ポベット弁)アルミ・HNBR、(復帰スプリング)ステンレス鋼、(モールドコイル)樹脂管接続口径1/8(6A)定格電圧(V)DC24ねじの種類Rc切換方式直動形2位置シングルソレノイドバルブ形式低消費電力・真空仕様形ポート数3圧力標準タイプ(0.7MPa)ブラケットあり使用流体空気ボディ形式直接配管形
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57152706
2022-04-20
用途: 機械の作動

SMCなので特別に大きな不具合は考えにくく
普通に使用できました。梱包はビニールに入っているだけで
簡易でしたが。

対象商品 : 57152426
2020-10-17
用途: 給湯タンクの制御
サービス業

型落ちのvt301からの交換です。機能は変わりませんがコンパクトになりました。値引きされているのがありがたいです。

対象商品 : 57152864
2016-11-10
用途: コンプレッサーの切替の為
ホウトク設備工業電気・ガス・熱供給・水道業

思ったとうりの作動で凄く満足でした。

対象商品 : 75078875
2015-10-14
用途: 機械部品
三井クリーニング工場

もう少し安くなれば文句なしです

対象商品 : 75078875
2015-02-01
用途: リフトエアー回路の開閉

特に問題なく使用しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする