TRUSCO
TRUSCOの 物品棚/収納用品
TRUSCOの 小物収納箱(パーツケース)
TRUSCOの パーツケース
パーツケース
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
57228657
品番
TPC-1024L
参考基準価格(税別)
¥530
販売価格(税込)
¥505
販売価格(税別)
¥
459
バスケットに入れる
トレイ付きです。
工具箱TSHB-400、TSHB-500、TSHB-620の中皿に収納可能サイズです。
一体式バックルですので開閉が楽です。
可動仕切板付タイプです。
用途
工具箱やキャビネットの中の整理整頓に。
トラスコ品番
818-8201
セット内容
可動仕切板/10枚(本体2枚、トレイ8枚です。)
材質
ポリプロピレン(PP)
色
クリア
高さ(mm)
60
材質(本体)
ポリプロピレン
質量(g)
200
奥行(mm)
120
仕切板
可動仕切板/10枚(本体2枚、トレイ8枚です。)
仕切数(個)
(最大)3
仕切り
あり
材質(止具)
耐衝撃性コーポリマー
コマ数
8
有効内寸法・奥行(mm)
108
有効内寸法・高さ(mm)
56