クリアパーツケース

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57228666 品番 TPC-CL-L
参考基準価格(税別)¥250 販売価格(税込) ¥241
販売価格(税別)
219

精密な工具や部品を収納するのに最適な透明度の高いクリアなケースです。
底面が黒色ですので内容品がはっきりと見易いです。

質量(g)30 トラスコ品番819-1371 材質ポリスチレン クリア 高さ(mm)23 材質(本体)ポリスチレン タイプ仕切なし 奥行(mm)80 仕切数(個)仕切りなし 仕切りなし 有効内寸法・奥行(mm)76 有効内寸法・高さ(mm)17

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小物収納箱(パーツケース)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする