TAK-8BK プロテクターツールケース TRUSCO 57228702

TAK-8BK プロテクターツールケース TRUSCO 57228702
TAK-8BK プロテクターツールケース TRUSCO 57228702

プロテクターツールケース

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ブラック
外寸法・幅(mm)246
質量(kg)0.44
内容量1個注文コード57228702品番TAK-8BK
参考基準価格(税別)¥5,550販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
4,798

耐久性、密閉性の高い樹脂ツールケースなので、精密機械の保管、移送に最適です。

外寸(幅×奥行×高さ)(mm)246×175×80内寸(幅×奥行×高さ)(mm)235×145×62ブラック付属品緩衝ウレタン仕様防水タイプ、南京錠取付不可トラスコ品番818-9496セット内容緩衝ウレタン質量(kg)0.44材質(本体)ポリプロピレン(pp)タイプウレタンフォーム付クッションウレタン耐荷重(kg)5梱包数20個仕切りなし外寸法・幅(mm)246外寸法・高さ(mm)80南京錠取付不可外寸法・奥行(mm)175材質(クッション)ウレタン外寸法・間口(mm)246有効内寸法・間口(mm)235有効内寸法・奥行(mm)145有効内寸法・高さ(mm)62有効内寸法・幅(mm)235
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57228684
2019-10-07
用途: リトルカブのドラレコ本体の収納

取付スペースの無いリトルカブに、バイク用2カメラドラレコ本体の収納に流用。防水性能としっかりしたケースで、イメージ通りのセットが出来ました。モノタロウさん、品揃えありがとう!

1が参考にしています
対象商品 : 57228702
2019-03-29
用途: ラリーオフロードバイクの7インチナビボックス用。

工作が普通のカッターでやりやすい。密閉性能もありいろいろ使えます。鍵の穴が無いタイプですが、使い方によってタイプは選択できるので不満ないです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする