外寸(幅×奥行×高さ)(mm)300×248×212
内寸(幅×奥行×高さ)(mm)241×188×184
色ブラック
付属品緩衝ウレタン
仕様防水タイプ、南京錠取付可Φ7mm(別売)
トラスコ品番818-9503
セット内容緩衝ウレタン
質量(kg)1.7
材質(本体)ポリプロピレン(pp)
タイプウレタンフォーム付
クッションウレタン
耐荷重(kg)10
梱包数8個
仕切りなし
外寸法・幅(mm)300
外寸法・高さ(mm)212
鍵南京錠取付不可
外寸法・奥行(mm)248
材質(クッション)ウレタン
外寸法・間口(mm)300
有効内寸法・間口(mm)241
有効内寸法・奥行(mm)188
有効内寸法・高さ(mm)184
有効内寸法・幅(mm)241