外寸(幅×奥行×高さ)(mm)420×327×172内寸(幅×奥行×高さ)(mm)382×269×149色オレンジ付属品緩衝ウレタン仕様防水タイプ、南京錠取付可Φ9mm(別売)トラスコ品番818-9501セット内容緩衝ウレタン質量(kg)2.5材質(本体)ポリプロピレン(pp)タイプウレタンフォーム付クッションウレタン耐荷重(kg)50梱包数4個仕切りなし外寸法・幅(mm)420外寸法・高さ(mm)172鍵南京錠取付不可外寸法・奥行(mm)327材質(クッション)ウレタン外寸法・間口(mm)420有効内寸法・間口(mm)382有効内寸法・奥行(mm)269有効内寸法・高さ(mm)149有効内寸法・幅(mm)382