プロテクターツールケース

(2件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57228772 品番 TAK13RE-ML
参考基準価格(税別)¥14,960 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

耐久性、密閉性の高い樹脂ツールケースなので、精密機械の保管、移送に最適です。

外寸(幅×奥行×高さ)(mm)420×327×172 内寸(幅×奥行×高さ)(mm)382×269×149 レッド 付属品緩衝ウレタン 仕様防水タイプ、南京錠取付可Φ9mm(別売) トラスコ品番818-9499 セット内容緩衝ウレタン 質量(kg)2.5 材質(本体)ポリプロピレン(pp) タイプウレタンフォーム付 クッションウレタン 耐荷重(kg)50 梱包数4個 仕切りなし 外寸法・幅(mm)420 外寸法・高さ(mm)172 南京錠取付不可 外寸法・奥行(mm)327 材質(クッション)ウレタン 外寸法・間口(mm)420 有効内寸法・間口(mm)382 有効内寸法・奥行(mm)269 有効内寸法・高さ(mm)149 有効内寸法・幅(mm)382

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57228684
2019-10-07
用途:
リトルカブのドラレコ本体の収納

取付スペースの無いリトルカブに、バイク用2カメラドラレコ本体の収納に流用。防水性能としっかりしたケースで、イメージ通りのセットが出来ました。モノタロウさん、品揃えありがとう!

1人が参考にしています
対象商品:
57228702
2019-03-29
用途:
ラリーオフロードバイクの7インチナビボックス用。

工作が普通のカッターでやりやすい。密閉性能もありいろいろ使えます。鍵の穴が無いタイプですが、使い方によってタイプは選択できるので不満ないです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする