曜日別特売
2D-40L25-09-3B 重量パレットラック TRUSCO 57246114

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

2D-40L25-09-3B 重量パレットラック TRUSCO 57246114
2D-40L25-09-3B 重量パレットラック TRUSCO 57246114

重量パレットラック

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送30日以内出荷とは
均等積載量(kg/段)2000
タイプ連結
質量(kg)166
166
182
138
186
141
190
144
188
192
147
196
150
207
159
211
162
215
165
218
169
222
172
トラスコ品番818-3748
818-3748
818-3729
818-3730
818-3731
818-3732
818-3733
818-3734
818-3735
818-3736
818-3737
818-3738
818-3739
818-3740
818-3741
818-3742
818-3743
818-3744
818-3745
818-3746
818-3747
818-3749
818-3750
818-3751
818-3752
内容量1台注文コード57246114品番2D-40L25-09-3B
参考基準価格(税別)¥160,320販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
129,800

限られた床面スペースを有効に利用でき、保管物の荷崩れ破損を防ぎます。
優れた強度(均等積載量1~2t/段対応)で、支柱・ビームは積載物の荷重に適した形状のものを選択でき、強度を追求した設計となっています。
短期間・短納期 規格化された部材によるノックダウン方式により、短期間でラックの設置が完了し、設置後すぐに使えます。
優れた機能性 レイアウト変更・段変更も自在。積層タイプを採用すれば、上部空間はより有効に活用できます。

均等積載量(kg/段)2000トラスコ品番818-3748質量(kg)166タイプ連結ネオグレー材質(本体)スチールピッチ(mm)(段調整)50表面処理本体/粉体塗装(支柱、ビーム)最大積載量(kg)6000外寸法・高さ(mm)4000外寸法・奥行(mm)900ビーム段数(段)3段調整ピッチ(mm)50有効内寸法・幅(mm)2500
注意
※集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。
※必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
東北地方数量1につき120,000/税込132,000
関東地方数量1につき85,000/税込93,500
信越地方数量1につき90,000/税込99,000
北陸地方数量1につき83,000/税込91,300
中部地方数量1につき87,000/税込95,700
関西地方数量1につき57,000/税込62,700
中国地方数量1につき90,000/税込99,000
四国地方数量1につき106,000/税込116,600
九州地方数量1につき145,000/税込159,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

積層棚・形鋼棚の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/745/
2023-01-13
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

パレットラックの選定方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/743/
2023-01-13

物品棚/収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする