925 表面温度計セット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード57277267 品番TESTO 925 SURFACE SET
参考基準価格(税別)¥60,000 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980

testo 925 は、K熱電対のためのデジタル温度計です。
表面温度プローブは応答性の高いセンサを採用しており、バネ式のセンサヘッドによって対象の表面にしっかりと接触させて測定できます。
アプリ連携で測定結果の表示・記録・文書化をサポート
時間平均・複数点平均の算出、音アラーム
堅牢かつコンパクトなボディとバックライト付きディスプレ

用途表面温度測定に。 付属品標準プローブ×1、ケース、乾電池、出荷検査書 トラスコ品番524-9387 幅(mm)253 高さ(mm)28 奥行(mm)60 温度表示最小:0.1℃ 測定温度範囲(℃)-40 〜 +300 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※本体精度にプローブ精度を加えたものがシステム精度になります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする