925 液体用温度計セット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード57277276 品番TESTO 925 LIQUID SET
参考基準価格(税別)¥38,000 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980

testo 925 は、K熱電対のためのデジタル温度計です。
浸漬温度プローブは液体や半固形の温度測定に適した汎用性の高いプローブです。
400 ℃までの液体・半固形の測定に適した浸漬温度プローブ
アプリ連携で測定結果の表示・記録・文書化をサポート
時間平均・複数点平均の算出、音アラーム
堅牢かつコンパクトなボディとバックライト付きディスプレイ

用途液体温度測定に。 付属品標準プローブ×1、ケース、乾電池、出荷検査書 トラスコ品番524-9382 幅(mm)135 高さ(mm)40 奥行(mm)60 温度表示最小:0.1℃ 測定温度範囲(℃)-40 〜 +400 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※本体精度にプローブ精度を加えたものがシステム精度になります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする