メイン画像

クランプメーター 770-3

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード57280591 品番0590 7703 02
参考基準価格(税別)¥53,000 販売価格(税込) ¥58,278
販売価格(税別)
52,980

操作性に優れた垂直開閉ジョーです。
真の実効値 (True RMS)です。
モバイルアプリで測定結果の記録・文書化できます。
AC/DC 自動判別機能があります。
見やすい大型ディスプレイです。
最小分可能 0.01 A で正確に測定できます。

用途電気設備や空調設備の点検・メンテナンスに。 付属品テストリード、アリゲータークリップ、細ピン、温度プローブ、マグネットストラップ、ソフトケース、単4乾電池×3 トラスコ品番658-4828 幅(mm)249 高さ(mm)44 奥行(mm)96 交流電圧(V)1000 抵抗(Ω)60.00M 直流電圧(V)1000 交流電流(A)600 直流電流(A)600 測定電流(交流/直流/交直両用)交直両用 安全規格CAT IV 600V / CAT III 1000V RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする