メイン画像

赤外放射温度計 104-IR BT

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード57280627 品番0560 1046 60
参考基準価格(税別)¥36,000 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980

testo 104-IR BT は、表面温度と中心温度の測定が可能な温度計です。
表面温度測定時、2点のレーザーが測定範囲を見やすくガイドします。
中心温度測定用プローブは折りたたみ式で、持ち運び時はコンパクト収納が可能
さまざまな食品の保存・製造・調理時の温度を測定でき、HACCPにおける温度管理ポイント (CP/CCP) のチェックに適しています。
モバイルアプリ testo Smart との接続により、測定値をアプリに保存し、PDFで文書化できます。

用途
フードチェーン、レストラン、食品製造、工場、給食、倉庫
調理時の中心温度の確認
トラスコ品番701-7177 材質ABS + PC、TPE、亜鉛ダイキャスト、ステンレス 幅(mm)178 高さ(mm)21 奥行(mm)48 電源(V)単4乾電池×2 温度表示最小:0.1℃ 測定温度範囲(℃)-30 〜 +250 RoHS指令(10物質対応)対応 距離対測定範囲比(D対S)0.4173611111 測定精度(℃)± 1.5 (代表値)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする