メイン画像

温度計 110 Food

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57280636 品番0563 0111
参考基準価格(税別)¥35,000 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980

testo 110 Foodは、食品の品質保証に汎用的に使用できる、高精度で使いやすいコンパクトな温度計です。
生産から保管・輸送、調理、販売まで、食品の品質保証に幅広く使用できます。
モバイルアプリ testo Smart 接続により、温度 (重要) 管理点 (CP/CCP)における温度データのデジタル管理がこれまで以上に簡単になります。

用途フードチェーン、レストラン、食品製造、工場、給食、倉庫 トラスコ品番701-7178 材質ABS + PC、TPE 幅(mm)135 白・オレンジ 高さ(mm)28 奥行(mm)60 電源(V)単3乾電池×3 温度表示最小:0.1℃ 測定温度範囲(℃)-200 〜 +800 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※プローブ必須
※TUC(テストーユニバーサルコネクタ)タイプの温度プローブをご用意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする