温度計 110 Food セット

商品レビューを投稿する
24日以内出荷返品不可 24日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード57280645 品番0563 0112
参考基準価格(税別)¥47,000 販売価格(税込) ¥51,678
販売価格(税別)
46,980

testo 110 Foodは、食品産業で汎用的に使用できる高精度温度計です。
TopSafe プロテクタと中心温度プローブが付属しており、食品の製造、調理の分野で幅広く使用可能です。
モバイルアプリで測定値のデジタル管理が可能。

用途フードチェーン、レストラン、食品製造、工場、給食、倉庫 付属品食品用ステンレスプローブ、TopSafe プロテクタ トラスコ品番701-7179 セット内容testo 110 Food、食品用ステンレスプローブ、TopSafe プロテクタ 材質ABS + PC、TPE 幅(mm)135 白・オレンジ 高さ(mm)28 奥行(mm)60 電源(V)単3乾電池×3 温度表示最小:0.1℃ 測定温度範囲(℃)-50 〜 +150 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
同梱の温度プローブ使用時の測定範囲を記載

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする