用途作業環境、倉庫の温湿度管理、温湿度マッピング
付属品壁掛けホルダー、CR2032リチウム電池×2、USB 2.0 タイプC ⇔ タイプA ケーブル、出荷検査書
トラスコ品番697-9156
材質プラスチック
幅(mm)38
高さ(mm)60
使用温度範囲(℃)-20〜+70
奥行(mm)18.5
最小表示湿度(%RH):0.1
センサーNTCサーミスタ(温度)・静電容量式(湿度)
温度表示最小:0.1℃
インターフェースUSB
バッテリー交換可能
測定温度範囲(℃)-20〜+70
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証HACCP International 認証
メモリー数データ:16000
測定精度(℃)±0.5
湿度測定範囲(%RH)0〜100