アズマ工業
アズマ工業の 掃除用具
アズマ工業の 掃除シート
アズマ工業の トイレ・洗面所用掃除シート
SQA43 乳酸ウェットシートバス・脱衣所用
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10枚)
注文コード
57303277
品番
401114900
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥351
販売価格(税別)
¥
319
バスケットに入れる
安心成分でカビを落とす。
使用場所
浴室、脱衣所
用途
汚れ落とし用
材質
レーヨン・ポリエステル 薬液成分:発酵乳酸・界面活性剤・溶剤・キレート剤・香料
タイプ
ウェット
寸法(cm)
約30×20