糸巻きコイルホースエアーダスターガンセット

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 57313418 品番 E80-103T
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,458
販売価格(税別)
8,598

従来のコイルホースに特殊糸を巻きつけることで耐油性、耐熱などに強度が増し、作業上の滑りが向上しています。

最高使用圧力1.2Mpa 材質ポリウレタン、特殊糸、アルミダイカスト トラスコ品番828-2679 質量(g)425 ノズル長(mm)100 ノズル口径(Φmm)3 ノズル取付部G1/8 ホース取付口G1/4 使用範囲(m)3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする