WTB
WTBの ホース
WTBの コイルホース
糸巻きコイルホースエアーダスターガンセット
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
57313427
品番
E80-05T
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
従来のコイルホースに特殊糸を巻きつけることで耐油性、耐熱などに強度が増し、作業上の滑りが向上しています。
最高使用圧力
1.2Mpa
材質
ポリウレタン、特殊糸、アルミダイカスト
トラスコ品番
828-2677
質量(g)
467
ノズル長(mm)
21
ノズル口径(Φmm)
3
ノズル取付部
G1/8
ホース取付口
G1/4
使用範囲(m)
5