WTB
WTBの ホース
WTBの コイルホース
糸巻きコイルホースエアーダスターガンセット
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
57313436
品番
E80-105T
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,228
販売価格(税別)
¥
9,298
バスケットに入れる
従来のコイルホースに特殊糸を巻きつけることで耐油性、耐熱などに強度が増し、作業上の滑りが向上しています。
最高使用圧力
1.2Mpa
材質
ポリウレタン、特殊糸、アルミダイカスト
トラスコ品番
828-2680
質量(g)
505
ノズル長(mm)
100
ノズル口径(Φmm)
3
ノズル取付部
G1/8
ホース取付口
G1/4
使用範囲(m)
5