VVQ4000-1A-C-BN-W マニホールドブロックアッセンブリ SMC 57342932

マニホールドブロックアッセンブリ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 管接続口径裏配管1/4 ポートねじの種類NPT 注文コード57342932 品番VVQ4000-1A-C-BN-W
参考基準価格(税別)¥3,850 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598
この商品は管接続口径・ポートねじの種類など62種類から選べます 他の種類を見る
管接続口径裏配管1/4 ポートねじの種類NPT 付属品増連用タイロッド(2個)・リード線アッセンブリ オプション保護構造IP65 リード線取出方法Cキット(プラグリードタイプ) タイプ1連用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする