VVQ4000-1A-C-C10N-W マニホールドブロックアッセンブリ SMC 57342993

マニホールドブロックアッセンブリ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 管接続口径Φ10ワンタッチ管継手付 ポートねじの種類NPT 注文コード57342993 品番VVQ4000-1A-C-C10N-W
参考基準価格(税別)¥4,950 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498
この商品は管接続口径・ポートねじの種類など62種類から選べます 他の種類を見る
管接続口径Φ10ワンタッチ管継手付 ポートねじの種類NPT 付属品増連用タイロッド(2個)・リード線アッセンブリ オプション保護構造IP65 リード線取出方法Cキット(プラグリードタイプ) タイプ1連用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする