曜日別特売
SEV-25FZ 超軽量4サイクルエンジン ハイデルスポンプ (25mm) SEV-25FZ 工進 57346713

 

SEV-25FZ 超軽量4サイクルエンジン ハイデルスポンプ (25mm) SEV-25FZ 工進 57346713
SEV-25FZ 超軽量4サイクルエンジン ハイデルスポンプ (25mm) SEV-25FZ 工進 57346713
SEV-25FZ 超軽量4サイクルエンジン ハイデルスポンプ (25mm) SEV-25FZ 工進 57346713
SEV-25FZ 超軽量4サイクルエンジン ハイデルスポンプ (25mm) SEV-25FZ 工進 57346713
SEV-25FZ 超軽量4サイクルエンジン ハイデルスポンプ (25mm) SEV-25FZ 工進 57346713
SEV-25FZ 超軽量4サイクルエンジン ハイデルスポンプ (25mm) SEV-25FZ 工進 57346713

超軽量4サイクルエンジン ハイデルスポンプ (25mm) SEV-25FZ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
57346713
品番
SEV-25FZ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
¥35,980

田畑の潅水や農機具の洗浄など手軽に使える口径25ミリのエンジンポンプ4サイクルエンジンを搭載、燃料は自動車用無鉛ガソリン・エンジンオイルを使用します。搭載エンジン、洗浄ホース付き、燃料タンク容量、重量など用途に応じてお選びください。接続部は管用平行ネジ全機種吸入ホース・カップリング・バンド・ストレーナー付き
ページ下部の部品展開図より部品の検索・購入ができるようになりました!(※PC版サイトのみ対応)
部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!

用途
田畑の潅水、農機の洗浄、水やり等に
付属品
ストレーナー(1個)、ホースバンド(3個)、ワンタッチカップリング(1個)、カップリング組25×15(1個)、3mサクションホース、エンジン工具一式
トラスコ品番
827-9873
材質
ポンプ部ADC
質量(kg)
7.9
全揚程(m)
35
本体質量(kg)
7.4
最大吐出量(L/min)
130
使用燃料
自動車用無鉛ガソリン
吸入揚程(m)
8
吸入吐出口径(mm)
25
燃料タンク容量(L)
0.73
プラグ
NGK:CMR6A
連続運転時間(h)
約55分
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
242×395×334
エンジン形式
工進K35P(35CC)
最大出力(kW)
0.81/6500rpm
吸入/吐出口径
25
アズワン品番
64-6358-43
エンジンオイル量(L)
0.1
パーツリスト
あり
注意
※機種サイズをよくご確認の上お買い求め下さい。
※汚水や異物水には使用できません。
※使用する燃料、オイル等をよくご確認の上ご使用下さい。

【パーツリスト】超軽量4サイクルエンジン ハイデルスポンプ (25mm) SEV-25FZ

No.注文コード品番品名構成数
14321388012207401SE-25 ポンプケース (KOSHIN ロゴ入)1
24321388911025612SE-25 フランジブラケット1
34321389811025511SE-25 渦巻室1
44321390712008101SE-25FH インペラ1
54322396011332503SE-25X 吸入フランジ1
64322396911332601SE-25X チャッキバルブ1
74317291411011401SE-25 インペラ調整ワッシャー3
8863368261480100315Aプラグクミ1
9863368441184500332Aプラグクミ1
1043224118743119032トリムド形ばね座金組込六角ボルト7
1143195217890255031O リング1
1243224109889855042O リング1
1331119937743119045トリムド形ばね座金組込六角ボルト2
1443224459743119046トリムド形ばね座金組込六角ボルト2
1543224775743119047トリムド形ばね座金組込六角ボルト2
1643214029734532057六角穴付ボルト4
1743190798854255006シールワッシャ4
184321404711556401自在フランジパッキン1
194321405611068504SE-25 メカニカルシール1
206282964711819301SE-25 ストレーナークミ ( オモリナシ )1
2143224154940019032ホースバンド(Φ 32)3
224321591011383705SE-25 吸入ホース1
234321409911712603SEI-25H ベースクミ1
254321592811427705SEG-25X-A0 ハンドル1
264321411711648701SE-25FZ ベーススペーサー1
274321412612245903SEV-25FZ-AAA-2 銘板1
2843221720940019026ホースバンド(Φ 26)1
2943191988940019022ホースバンド(Φ 22)1
304322711934078401SM-25 25×15竹の子ニップル1
314322707634078101SM-25 カップリング1
324322711034078301SM-25 25×20竹の子ニップル1
334322708534006501SM-25 カップリングパッキン1
344322418834078201SM-25 竹の子ニップル1
3543214205888305042軸用止め輪1
364321421411555701リングスペーサー1
374321423011554401フランジベース1
3872815813889855036O リング P36 NBR2
394321424811554301SE-25Z フランジ本体1
404321425711742901SE-25Z 自在フランジクミ1
416092379211380701カムロックパッキン ( ツバ付 )25mm1
426092395711380301カムロック本体 25mm1
436092394811748901SE-25 カムロックタケノコクミ1
446092380811402801カムロック本体パッキン (25mm)1
456092383511848001SE-25 ワンタッチカップリングクミ1
4643194368889855040O リング1
4743176877889855018O リング1

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする