曜日別特売

ETS形 土木用/洪水・災害対策用

ETS形 土木用/洪水・災害対策用 - 寺田ポンプ製作所

停電時や電気のない所でも使用可能で、吐出圧力向上・新設計の羽根車で通過粒子径40mmまで可能です。

用途
農業用・土木用・洪水・災害対策用。
タイプ
高揚程仕様
奥行(mm)
530
全幅(mm)
757
全高(mm)
775
全揚程(m)
~30
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
口径(Φmm)
吐出量(m3/min)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04345341ETSH-80MX712-2898801.4
オープン
¥479,800
¥527,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04345377ETSH-100MX712-28991001.7
オープン
¥499,800
¥549,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする