ETS形 土木用/洪水・災害対策用
接液部に樹脂およびステンレス(SUS304)を使用しているため、サビに強いです。
- トラスコ品番
- 740-3197
- 全長(mm)
- 727
- タイプ
- 自吸式
- 全幅(mm)
- 500
- 出力
- 5.8/3600(kW/rpm)
- 全高(mm)
- 775
- 口径(Φmm)
- 100
- 全揚程(m)
- ~20
- 最大吐出量(L/min)
- 1400
- 使用燃料
- レギュラー無鉛ガソリン
- 燃料タンク容量(L)
- 5.5
- 取扱液
- 清水・汚水
- 使用可能時間(分間)
- 126(参考値)
- 内容量
- 1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
ポンプ・送風機・電熱機器 の新着商品
カテゴリ
























