E形 大容量/車輪付/洪水・災害対策用
転倒防止のアウトリガー機構を標準装備しています。
V型エンジン搭載により静粛性がアップしました。
車輪が大きくストッパーを装備して、操作性が大幅に向上しました。
ポンプとエンジンを共通軸としたコンパクトな直動タイプです。
特殊自吸回路の採用で抜群の自吸性能を発揮します。
特別設計のセミオープン羽根車の採用で通過粒子最大径22mmを実現しました。
- 用途
- 災害対策、洪水、排水、工場設備、建築設備、建築土木、農業に。
- 付属品
- ホースカップリング2組、ストレーナ1個
- トラスコ品番
- 421-0084
- 材質
- ケーシング:FC200、羽根車:FC200、主軸:SUS420J1+S45C
- 全長(mm)
- 1025~1425
- 全幅(mm)
- 860
- 全高(mm)
- 1034
- 構造
- 羽根車(セミオープン)軸封(メカニカルシール)
- 口径(Φmm)
- 150
- 全揚程(m)
- ~28
- 最大吐出量(L/min)
- 3.3
- 使用燃料
- レギュラー無鉛ガソリン
- 燃料タンク容量(L)
- 21.5
- エンジンタイプ
- 空冷4サイクルV型2気筒
- 始動方式
- セルモータ/リコイルスタータ
- 取扱液
- 清水・汚水(液温0~40℃凍結のないこと)
- 使用可能時間(分間)
- 150
- 内容量
- 1台
注意
※騒音値は5mの地点で測定した値です。※数値はあくまでも目安であり、保証値ではありません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
ポンプ・送風機・電熱機器 の新着商品
カテゴリ
























