曜日別特売

ETS形 土木用/洪水・災害対策用

ETS形 土木用/洪水・災害対策用 - 寺田ポンプ製作所

独自の設計で抜群の自吸性能を発揮します。

トラスコ品番
740-3198
全長(mm)
727
タイプ
自吸式エンジンポンプ
全幅(mm)
500
出力
5.8/3600(kW/rpm)
全高(mm)
775
口径(Φmm)
80
全揚程(m)
~20
最大吐出量(L/min)
1200
使用燃料
レギュラー無鉛ガソリン
燃料タンク容量(L)
5.5
取扱液
清水・汚水
使用可能時間(分間)
126(参考値)
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04345499ETS-81MX
¥472,200
¥399,800
¥439,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする