ER形 汎用タイプ
小型・軽量で高性能、扱いやすい汎用タイプです。
- 全長(mm)
- 547
- タイプ
- 自吸式エンジンポンプ
- 全幅(mm)
- 388
- 出力
- 3.4/3600(kW/rpm)
- 全高(mm)
- 422
- 使用燃料
- レギュラー無鉛ガソリン
- 燃料タンク容量(L)
- 3.1
- 取扱液
- 清水・汚水
- 使用可能時間(分間)
- 114(参考値)
- 内容量
- 1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
ポンプ・送風機・電熱機器 の新着商品
カテゴリ
























