キャンブロ
キャンブロの 物品棚/収納用品
キャンブロの プラスチック棚
キャンブロの プラスチック棚用オプション
固定ユニット用 コーナーコネクターセット(プレミアム)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2個)
注文コード
57349827
品番
CBCC1
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
低価格モデルのさびない棚カムシェルフのベーシックシリーズです。
耐環境性、堅牢性、高い衛生度とリーズナブルは価格を両立した さびない、腐食しない、丸洗いできる シェルフシルテムです。
色
ブラッシュドグラファイト
幅(mm)
50
奥行(mm)
60
高さ(mm)
35
用途
厨房や食品工場など衛生管理が必要とされる場所、薬品工場や研究室に
トラスコ品番
767-2667
質量(kg)
0.1