キャンブロ
キャンブロの 物品棚/収納用品
キャンブロの プラスチック棚
キャンブロの プラスチック棚用オプション
固定基本ユニット シェルフキットベンチ(ベーシック)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
57350107
品番
CBSK1860V1
参考基準価格(税別)
¥14,200
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
低価格モデルのさびない棚カムシェルフのベーシックシリーズです。
耐環境性、堅牢性、高い衛生度とリーズナブルは価格を両立した さびない、腐食しない、丸洗いできる シェルフシルテムです。
色
ブラッシュドグラファイト
間口(mm)
1520
奥行(mm)
460
用途
厨房や食品工場など衛生管理が必要とされる場所、薬品工場や研究室に
トラスコ品番
768-5351
質量(kg)
3.92
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません